マリ・クレール ソフィア IH対応片手鍋16cm
持ちやすいハート型のツマミがキュートなシリーズ。便利に使える標準サイズ。本体は18-8ステンレス製でお手入れ簡単。アールのかかったボディーラインが優美なデザイン。ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム18%)
寸法(mm)約362×170×158
容量(mL)約1800
質量(g)約890
深さ(mm)84
内容量1個
持ちやすいハート型のツマミがキュートなシリーズ。便利に使える標準サイズ。本体は18-8ステンレス製でお手入れ簡単。アールのかかったボディーラインが優美なデザイン。ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。