LEC(レック)
タオル掛け(ジェル吸盤)
ザラザラ面やツヤ消し面にも取り付けられる。サビにくいステンレスパイプ。
用途
タオル掛けに
材質
本体=ABS樹脂(メタリック塗装)・ステンレス鋼管(18-8)、吸盤=ポリアセタール・ポリウレタン
耐荷重(kg)
2
本体サイズ(mm)
約W170×D55×H110
取付け方法
ジェル吸盤
掛数
1枚
内容量
1個
注意
※吸盤は真空の力を利用した取付具のため、空気が入ると外れやすくなります。吸着力を保つために以下にご注意ください。
※壁や吸盤に汚れ・ホコリなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※直射日光の当たる場所では使用しないでください。ジェルが変質するおそれがあります。
※衝撃のかかる掛け方はお避けください。
※洗剤や漂白剤、シンナーなどがメタリック塗装面に付かないようにしてください。変質・変色するおそれがあります。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※ステンレスはサビにくい素材ですが、鉄やアルミニウムなどの異なった金属製品を重ねるとサビが発生します。
※取り付け面の材質によっては、設置面が変色・変質するおそれがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03428218
K00575
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください