曜日別特売

ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 8

ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 8 - ZF[自動車用品]

ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 8
ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。
製品の特長:
純正品質、ZFトランスミッションに100%適合
トランスミッションの不具合および機能不全を防止
大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減
完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現
最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減
ライフサイクルにわたり車両を確実にケア
ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!
※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。

用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。仕様【車両ブランド】ALFA ROMEO, ALPINA, AUDI, BENTLEY, BMW, CHRYSLER, JAGUAR, JEEP, LAMBORGHINI, LAND ROVER, MASERATI, PORSCHE, ROLLS-ROYCE, TOYOTA, VOLKSWAGEN主な適合純正品番ALPINA 83 22 2 305 397 | ASTON MARTIN FD33-19509-AA/S | AUDI G 060 162 A2 | BENTLEY JNV862564D | BMW 83 22 2 152 42683 22 2 305 397 | JAGUAR 02JDE 26444 | PORSCHE 000 043 210 54 | VOLKSWAGEN G 060 162 A2容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本(1L)
関連資料:(4.88MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03447626S671.090.312
10,000
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする