炊飯土鍋マグタイプ

炊飯土鍋マグタイプ イシガキ産業 炊飯土鍋マグタイプ イシガキ産業 炊飯土鍋マグタイプ イシガキ産業 炊飯土鍋マグタイプ イシガキ産業 炊飯土鍋マグタイプ イシガキ産業

本体発熱効果、遠赤外線効果でレンジで美味しいご飯が炊ける

材質耐熱陶器 寸法(mm)約195×153×123 容量1合 質量(g)約1170 内容量1個
注意
※ガス火使用の場合、強火は厳禁ご使用後はよく乾燥させて通気性の良い場所で保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06694515 4358(イシガキ)
オープン
1,898
2,088 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする