アイシン(AISIN) AFG 輸入車用 ATF4L ATF4004

アイシン(AISIN) AFG 輸入車用 ATF4L ATF4004 - アイシン精機

安全で快適なドライブのための高品質AT/CVTフルード

種類ATF容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性内容量1缶(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09077708ATF4004
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする