曜日別特売

中華家 ステンレス製ガラス蓋付片手鍋(せいろ付)

中華家 ステンレス製ガラス蓋付片手鍋(せいろ付) - パール金属

せいろ付きだから蒸し調理に最適。オール熱源対応。

材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン、せいろ:天然木・天然竹幅(mm)195全長(mm)350高さ(mm)120質量(g)843サイズ(cm)18外径×高さH(Φmm×mm)せいろ:195×110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09981277HC-281
4,000
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2025年11月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする