曜日別特売

オートフルード D-2 1L

オートフルード D-2 1L - トヨタ
(1件のレビュー)

トヨタ純正オートフルードD2

容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性内容量1個(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1108592908886-00706
1,190
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-25
用途: BH5レガシィC型 パワステフルード交換
自動車・二輪車・自転車関連業

旧めの車はD2規格のATFが油圧パワステフルードとして指定されていることが多いですから、適合する車種全般に汎用的に使えます。
D3規格のATFよりもだいぶ安価に買えますので、年に1回全量交換してポンプやラックのオイル漏れを予防しています。
店頭はもちろん専門的な店でもATFなんてもの自体の扱いが無くなってきている昨今、モノタロウさんで取り扱いがあるのは助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする