トヨタ
オートフルードD-3 4L
トヨタ純正オートフルードD3
容量(L)
4
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(4L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11085938
08886-01905
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください