家庭用 アルミ片手圧力鍋
発売以来40年の超ロングセラーシリーズ!
煮る、蒸す、ゆでる、炊くが1台で4役。
高圧、高温でお料理の時間が1/3に短縮。
燃料費は普通の鍋の1/3と経済的。
厳重なテストと、品質を保証した2つの安全マーク(SマークとSGマーク)。
硬い肉、魚、豆類、玄米がすばやく調理可能。
付属品内鍋、オモリ2種類(重・軽)、むし板、掃除棒、料理ブック
材質アルミ
サイズ(cm)Φ21
容量(L)2.8
高さ(cm)17
炊飯容量内鍋使用の炊飯量(kg):0.42(約3合)、直炊飯量(L):0.7(約5合)
内容量1個
注意
※ガス火専用です※サイズは(本体口径)×(高さ:底面からノズル)です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
離島 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |