家庭用 アルミ両手圧力鍋

家庭用 アルミ両手圧力鍋 鋳物屋 家庭用 アルミ両手圧力鍋 鋳物屋 家庭用 アルミ両手圧力鍋 鋳物屋 家庭用 アルミ両手圧力鍋 鋳物屋 家庭用 アルミ両手圧力鍋 鋳物屋 家庭用 アルミ両手圧力鍋 鋳物屋 家庭用 アルミ両手圧力鍋 鋳物屋 家庭用 アルミ両手圧力鍋 鋳物屋

発売以来40年の超ロングセラーシリーズ!家庭用最大級!両手鍋だから移動が楽々。
煮る、蒸す、ゆでる、炊くが1台で4役。
高圧、高温でお料理の時間が1/3に短縮。
燃料費は普通の鍋の1/3と経済的。
厳重なテストと、品質を保証した5つの安全マーク(SマークとSGマーク)。
硬い肉、魚、豆類、玄米がすばやく調理可能。

付属品オモリ2種類(重・軽)、むし板、掃除棒、料理ブック 材質アルミ サイズ(cm)Φ30 容量(L)10 高さ(cm)27 炊飯容量直炊飯量(L):2.2(約1升5合) 内容量1個
注意
※ガス火専用です
※サイズは(本体口径)×(高さ:底面からノズル)です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11130555 PCD-10W
50,700
45,980
50,578 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
離島 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする