◆熱中症や季節性インフルエンザの危険度を音や光でお知らせ
◆『おまかせモード(熱中症指数と乾燥指数を自動で切り替え)』『熱中症指数モード』『乾燥指数モード』の3つのモードが選択可能
◆温度と相対湿度から、自動的に熱中症指数(WBGT)と乾燥指数(絶対湿度)を算出
◆大きく見やすい液晶表示
◆電波時計機能付き
◆ブザー音量を3段階(大・小・オフ)で設定可能
◆時計とカレンダー機能付き
◆壁掛けや卓上の設置が可能
用途事業所や営業所、高齢者介護施設に。学校・幼稚園・保育園に。食品工場・厨房に。スポーツ・体育館など屋内の施設に。仕様アラームブザー音量(距離10cm地点):大 約80dB、小 約60dB、オフ材質本体/ボタン/スタンド/電池蓋: ABS、ネームプレート : アクリル(PMMA)測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0.0℃~49.0℃(最小表示 0.1℃) 【乾燥指数(絶対湿度)】1.0g/m3~48.2g/m3(最小表示 0.1g/m3) 【温度】0.0℃~50.0℃(最小表示 0.1℃) 【相対湿度】20%RH~90%RH(最小表示 1%RH)質量(g)約490(電池含む)電源単3形乾電池×2個測定項目温度、相対湿度測定精度【温度】±1℃(10.0~39.9℃)、±2℃(0.0~9.9℃、40.0~50.0℃)【相対湿度(25℃時)】±5%RH(30~69%RH)、±10%RH (20~29%RH、70~90%RH)【時計】1分以内/月外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×164×28使用温湿度範囲温度 0℃~50℃、湿度 10%RH~90%RH(ただし、結露しないこと)表示項目【おまかせモード】熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)、温度、相対湿度、月日時刻 【熱中症指数モード】熱中症指数(WBGT)、温度、相対湿度、月日時刻 【乾燥指数モード】乾燥指数(絶対湿度)、温度、相対湿度、月日時刻RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台