上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計

上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 - エー・アンド・デイ上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 - エー・アンド・デイ上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 - エー・アンド・デイ上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 - エー・アンド・デイ上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 - エー・アンド・デイ上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 - エー・アンド・デイ上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 - エー・アンド・デイ上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 - エー・アンド・デイ

◆自動車や橋梁等の塗装の厚さが測定できる測定器
◆測定対象の金属を自動的に判別し、測定対象に合った測定方式(電磁誘導式、渦電流式)で測定
◆鉄素地・非鉄素地を自動で判別。特別な操作は必要無く、センサーを測定物に押し当てるだけで、塗膜の厚さが測定可能
◆500件まで自動で本体に測定データを保存
◆保存したデータはPCソフト「AD-3256 Logger」に読み込み、PCに保存することが可能
◆3色LEDランプで厚さを判定
◆1点または2点でのゼロ点調整が可能
◆平均値・最小値・最大値を表示

用途自動車や船舶、橋梁、家電など金属製品の膜厚管理に。仕様測定データ保存数(件):500付属品電池(モニタ用)、センサーキャップ、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル、ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))、簡易取扱説明書電源単3形乾電池 2個測定方式電磁式・渦電流式測定精度±(3%+5)μm(0~99.9μm)、±(3%+1)μm(100~1250μm)分解能(μm)0.1(0.0~99.9μm)、1(100~1250μm)測定範囲(μm)0~1250オートパワーオフ約5分出力仕様USB(PCソフト)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
取扱説明書:(2.29MB)
注意
※付属品の調整用試験片の厚さには個体差があります。例えば50μmの試験片の中には48μmのものもあれば、52μmのものもあります。試験片自体に貼付しているシールに実測値が書いてありますので、実測値に合わせてゼロ点調整を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18249555AD-3256
28,800
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする