曜日別特売

笛吹ケトル

笛吹ケトル - パートナーズセッション笛吹ケトル - パートナーズセッション笛吹ケトル - パートナーズセッション笛吹ケトル - パートナーズセッション
用途お湯を沸かす際に仕様笛付き、広口タイプ適合2.7L/約2.0L(満水容量/適正水量)材質本体・底部:ステンレス鋼(クロム16%) 口部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%) 蓋・笛部:ステンレス鋼(クロム14%) ツマミ・ハンドル・笛部樹脂:フェノール樹脂寸法(mm)(約)D190×W225×H220シルバー/ブラック質量(g)(約)670対応(可能加熱器具)電磁調理器(100/200V)/シーズヒーター/ハロゲンヒーター/エンクロヒーター/ラジエントヒーター/ガスコンロ内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18369000TF1964
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする