和平フレイズ 和平フレイズの 厨房用品 和平フレイズの 料理道具 和平フレイズの 鍋・釜・やかん 烹味屋 IH対応おでん湯豆腐鍋26cm 烹味屋 IH対応おでん湯豆腐鍋26cm 注文コード 湯豆腐に、おでんに、煮物や茹で物にも便利に使えます。 具材を分ける仕切り付。 丈夫で長く使えるステンレス製で、IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。 材質本体:ステンレス鋼 寸法(mm)385×275×145 色シルバー 質量(g)1400 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RB-3260 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61454980 RB-3260 ¥5,000 ¥3,998 ¥3,998 ¥4,398 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 鍋・釜・やかん の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 18-8 半寸胴鍋(手付) AG(赤川器物製作所) 税込¥16,478~ ¥14,980~ モリブデン目盛付 寸胴鍋 AG(赤川器物製作所) 税込¥21,978~ ¥19,980~ モリブデン半寸胴鍋(手付) AG(赤川器物製作所) 税込¥20,878~ ¥18,980~ 18-8 目盛付 寸胴鍋 AG(赤川器物製作所) 税込¥16,478~ ¥14,980~ 土鍋16cm パール金属 税込¥879 ¥799 バーニスタ 鉄製温度計付正方型天ぷら鍋 パール金属 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ バーニスタ 鉄製両手天ぷら鍋(アミ付) パール金属 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ バーニスタ 鉄製温度計付長方型天ぷら鍋 パール金属 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ バーニスタ 鉄製温度計付天ぷら鍋20cm(油切りできる蓋付) パール金属 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ バーニスタ 鉄製温度計付正方型天ぷら鍋 パール金属 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ スプル ふっ素加工IH対応ガラス蓋付木柄深型片手鍋 パール金属 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ セラミール IH対応ガラス蓋付深型片手鍋 パール金属 税込¥2,088~ ¥1,898~ スプル ふっ素加工IH対応ガラス蓋付木柄深型片手鍋 パール金属 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 多用途 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付卓上鍋(ザル付) パール金属 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 和楽庵 ステンレス製蓋付ちり鍋 パール金属 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ 和楽庵 ステンレス製ガラス蓋付よせ鍋 パール金属 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 無水調理もできるじっくり煮込み鍋 パール金属 税込¥4,178~ ¥3,798~ セラミール IH対応ガラス蓋付深型両手鍋 パール金属 税込¥2,858~ ¥2,598~ 和楽庵 ステンレス製ガラス蓋付よせ鍋 パール金属 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 和楽庵 ステンレス製ガラス蓋付よせ鍋 パール金属 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具鍋・釜・やかん湯豆腐セット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります 寸胴鍋 土鍋 雪平鍋 ガス圧力鍋 フォンデュ鍋・用品 親子鍋 矢床鍋・ヤットコ鋏 ジンギス鍋 圧力鍋 焼き肉プレート やかん 天ぷら鍋・揚げ鍋 うどんすき鍋 ツル付き鍋 片手鍋 ちりとり鍋 湯豆腐セット 釜・ゆで釜・かまど 運搬台車・鍋用キャリー 燻製器・燻製鍋 両手鍋・外輪鍋・円付鍋 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋 ミルクパン・プチパン 保温調理鍋 鍋蓋・つまみ パッキン・ハンドル・その他関連パーツ シェアする マイページ 最近見た商品