コーティング塗膜測定器

コーティング塗膜測定器 - FNIRSIコーティング塗膜測定器 - FNIRSIコーティング塗膜測定器 - FNIRSIコーティング塗膜測定器 - FNIRSIコーティング塗膜測定器 - FNIRSIコーティング塗膜測定器 - FNIRSI

CTG-20は、自動車、航空機、船舶、その他あらゆる工業・製造業における塗装膜厚
測定のニーズに、比類のない精度と信頼性を提供するために設計された膜厚計です。
鋼鉄、鉄、アルミニウムなどの磁性材料、非磁性材料の表面のコーティングや塗装の
厚さを測定することができます。
特 性
0.5秒の高速測定
金属系基材、非金属系基材を自動検出
連続測定に対応
言語:英語/中国語

仕様【測定統計データ】最小/平均/最大・および単一最大測定モード【較正】ゼロポイント / マルチポイント質量(g)85形式【検査】磁性/非磁性材料用磁気誘導・および渦電流自動誘導検査測定時間0.5s測定範囲(μm)0~1400(±3%+2; 解像度: 0.1バッテリー3.7V / 600mAh リチウムバッテリー測定機能最小面積直径20mm、最小凸半径25mm、最小凹半径25mmディスプレイ2.0インチ IPSカラースクリーン保証期間1年間モード【計測】ポイント測定と高速連続測定動作温度(℃)-10~50動作湿度(%)20~90サイズ(mm)115×48×18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65301087CTG20
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする