曜日別特売

ミニ高圧油圧シリンダPM-25(クレビス形)

ミニ高圧油圧シリンダPM-25(クレビス形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)
多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)25区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)(流体温度)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式一山クレビス形ポート位置標準内容量1個
注意
※カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66690700PM-1CA25×25クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり
41,500
40,980
45,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690709PM-1CA25×50クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり
41,500
40,980
45,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690718PM-1CA25×75クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり
41,500
40,980
45,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690727PM-1CA25×100クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり
41,500
40,980
45,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690736PM-1CA25×150クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり
44,000
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690745PM-1CA25×200クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり
44,000
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690761PM-1CA25×250クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり
47,900
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690770PM-1CA25×300クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり
47,900
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691418PM-1CA25×25Rクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
46,300
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691427PM-1CA25×50Rクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
46,300
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691436PM-1CA25×75Rクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
46,300
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691445PM-1CA25×100Rクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
46,300
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691461PM-1CA25×150Rクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
48,800
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691470PM-1CA25×200Rクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
48,800
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691479PM-1CA25×250Rクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
52,700
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66691488PM-1CA25×300Rクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
52,700
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66692136PM-1CA25×25Hクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
46,300
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66692145PM-1CA25×50Hクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
46,300
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66692161PM-1CA25×75Hクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
46,300
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66692170PM-1CA25×100Hクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
46,300
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66692179PM-1CA25×150Hクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
48,800
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66692188PM-1CA25×200Hクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
48,800
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66692197PM-1CA25×250Hクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
52,700
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66692206PM-1CA25×300Hクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
52,700
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66692861PM-1CA25×25Bクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
51,100
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66692870PM-1CA25×50Bクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
51,100
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66692879PM-1CA25×75Bクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
51,100
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66692888PM-1CA25×100Bクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
51,100
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66692897PM-1CA25×150Bクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
53,600
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66692906PM-1CA25×200Bクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
53,600
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66692915PM-1CA25×250Bクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
57,500
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66692931PM-1CA25×300Bクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
57,500
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする