曜日別特売
IRSN-14B-W 冷凍冷蔵庫 140L 霜取り不要 アイリスオーヤマ 73533961

 

IRSN-14B-W 冷凍冷蔵庫 140L 霜取り不要 アイリスオーヤマ 73533961
IRSN-14B-W 冷凍冷蔵庫 140L 霜取り不要 アイリスオーヤマ 73533961
IRSN-14B-W 冷凍冷蔵庫 140L 霜取り不要 アイリスオーヤマ 73533961
IRSN-14B-W 冷凍冷蔵庫 140L 霜取り不要 アイリスオーヤマ 73533961
IRSN-14B-W 冷凍冷蔵庫 140L 霜取り不要 アイリスオーヤマ 73533961
IRSN-14B-W 冷凍冷蔵庫 140L 霜取り不要 アイリスオーヤマ 73533961
IRSN-14B-W 冷凍冷蔵庫 140L 霜取り不要 アイリスオーヤマ 73533961
IRSN-14B-W 冷凍冷蔵庫 140L 霜取り不要 アイリスオーヤマ 73533961
IRSN-14B-W 冷凍冷蔵庫 140L 霜取り不要 アイリスオーヤマ 73533961

冷凍冷蔵庫 140L 霜取り不要IRSN-14B-W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
73533961
品番
IRSN-14B-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

【省エネ達成基準率108%】【ファン式】【右開き】【耐熱トップテーブル】【静音設計】
たっぷり140Lで大容量なのにコンパクトな冷凍冷蔵庫です。
ファン式で霜取り不要、開閉の多い共用部でも管理の手間なく使えて安心。
オフィス・現場の熱中症対策に必要な飲料・スポーツドリンク・保冷剤をしっかり冷却・保管。
事務所でのお弁当や、来客用の飲み物を保管しておくのにも最適です。
省エネ・静音仕様でオフィスやバックヤードでも設置しやすく快適に運用可能です。
サブ冷蔵庫として複数台導入や省スペースに設置できるスキマックスシリーズもおすすめです。
冷蔵室はドアポケット小x1・大x1、ガラス棚が2段とマルチケースが付いて整理しやすく。2段トレーの引き出しタイプの冷凍室で、霜が付きにくく冷凍焼けもしにくいので長期保存に向いています。
冷蔵室温度調節ダイヤルと冷凍室風量調節レバーで、庫内の温度を各3段階(弱・中・強)で調節可能です。
天板は耐熱温度100℃、耐荷重は30kgなので、電子レンジやケトルなどを設置し空間を有効活用!省スペースに収まります。

性能
冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
色
ホワイト
質量(g)
36000
間口(mm)
495
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
1.9
定格消費電力(W)
電動機:60/65(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×555×1255
周波数
定格電源:50/60Hz
冷却方式
ファン式
耐荷重N(kgf)
トップテーブル:30
年間消費電力量(kW)
280h/年
省エネ基準達成率(%)
108
定格内容積(L)
【全定格内容積】:140、【冷蔵室】:92、【冷凍室】:48

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
冷蔵庫を導入する前に知っておきたい選び方
設置場所、使う人数、冷却方式、設置スペースに合わせて、最適な容量とタイプを選びましょう!
まずは「どこで・何人で・どう使うか」がポイントです。
冷蔵庫一覧はこちら
冷蔵庫選びのポイント どこで・何人で・どう使うか
ポイント01 場所で選ぶ 環境に合わせて
ポイント02 容量で選ぶ 人数にあわせて
ポイント03 冷却方式で選ぶ 管理や目的に合わせて
ポイント04 スペースで選ぶ 制限や状況に合わせて

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする