高濃度ハイパーポリエーテルアミン系デポジットリムーバー。
高性能ガソリン用カーボン除去クリーナーDDRが容器サイズをリニューアル。
より入れやすいボトル形状となりました。
チューニング及び長期低速運転により燃焼室及びプラグに付着したデポジットを強力かつ簡単に除去。
エンジン本来の性能を回復させるガソリン添加剤です。
添加量はガソリン75Lに対してボトル1本(225ml)。インタンクタイプですのでお手軽です。
キャブ車や直噴エンジンへの使用もOK。全ガソリン車に対応します。
汚れがひどい場合は連続での使用が効果的です。