ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
北川鉄工所
短寸中実回転油圧シリンダ(注空ポート付)
M1221HA21D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
21
20
21
30
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76088778
品番
M1221HA21D
参考基準価格(税別)
¥507,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
中空ポート付。
超小型、軽量化を追及。
ロック、リリーフ内蔵。
近接スイッチ取付可能仕様。
ストローク(mm)
21
質量(kg)
10.2
寸法L(mm)
138
寸法H(mm)
M20
最高使用圧力(MPa)
油圧力:4
仕様
●ドレン量(L/Min):1.2●ピストン表面積(cm
2
):105.7(押側)/102(引側)●許容最高回転速度(Min-1):6000
寸法F(mm)
32
寸法S(mm)
182.2
寸法D(mm)
145
寸法E(mm)
44
寸法C(mm)
168(h7)
寸法T(mm)
M10
寸法P(mm)
60(Max)/39(Min)
寸法M(mm)
128
寸法N(mm)
14
寸法J(mm)
30
寸法G(mm)
22(H8)
寸法K(mm)
15
寸法Q(mm)
75(Max)/54(Min)
寸法R(mm)
27
寸法U(mm)
17
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.028
推力(kN)
ピストン:39.0(押側)/38.0(引側)
注意
※近接スイッチは付属していません。お客様の制御装置に合わせて、寸法図を参考にご用意願います。
※画像は代表画像を使用しています。
油圧機器・油圧ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
油圧手動式リニアアクチュエータ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
税込
¥
142,780
¥
129,800
バスケットへ
ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式) ねじ穴付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
税込
¥
17,578
~
¥
15,980
~
エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動中空シリンダ RCHシリーズ
エナパック
税込
¥
189,981
~
¥
172,710
~
パッキンセット/7・14MPa用油圧シリンダ用
ParkerTAIYO
税込
¥
8,710
~
¥
7,918
~
エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(スチール油用ポンプ+スチールシリンダ)
エナパック
税込
¥
145,511
~
¥
132,283
~
エナパック 油圧クランプ(35MPaスイングクランプ) スイングクランプ SU・SL・STシリーズ
エナパック
税込
¥
84,973
~
¥
77,248
~
エナパック 油圧クランプ(35MPaメカニカルロッククランプ) スプリングロックシリンダ MRSシリーズ
エナパック
税込
¥
163,363
¥
148,512
バスケットへ
エナパック 油圧クランプ(35MPaワークサポート) スプリング浮上型ワークサポート WST・WSM・WSFシリーズ
エナパック
税込
¥
83,178
~
¥
75,616
~
エナパック 油圧クランプ(35MPaワークサポート) 油圧上昇型ワークサポート WFT・WFM・WFLシリーズ
エナパック
税込
¥
92,653
~
¥
84,230
~
エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動アルミシリンダ RACシリーズ
エナパック
税込
¥
95,047
~
¥
86,406
~
エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動アルミシリンダ(強化タイプ) RAC-SHシリーズ
エナパック
税込
¥
122,174
~
¥
111,067
~
エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動シリンダ RCSシリーズ ハンドル付 RCS-HDL
エナパック
税込
¥
63,231
¥
57,483
バスケットへ
エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動シリンダ(インチネジ) RCシリーズ
エナパック
税込
¥
31,815
~
¥
28,923
~
エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動シリンダ(ミリネジ)BRWシリーズ
エナパック
税込
¥
60,438
~
¥
54,944
~
エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動中空シリンダ RCHシリーズ
エナパック
税込
¥
388,163
~
¥
352,875
~
エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動安全ナット付アルミシリンダ RACLシリーズ
エナパック
税込
¥
209,440
~
¥
190,400
~
エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動引きシリンダ BRCシリーズ
エナパック
税込
¥
205,751
~
¥
187,046
~
エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動引きシリンダ BRCシリーズ
エナパック
税込
¥
155,684
¥
141,531
バスケットへ
エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動アルミシリンダ RARシリーズ
エナパック
税込
¥
280,551
~
¥
255,046
~
エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動シリンダ(インチネジ) RRシリーズ
エナパック
税込
¥
103,424
~
¥
94,022
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
油圧機器・油圧ホース
油圧シリンダ
短寸中実回転油圧シリンダ(注空ポート付) 北川鉄工所
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります
油圧ユニット
油圧ポンプ
油圧バルブ
油圧シリンダ
高圧用管継手
油圧(高圧)用カプラ
油圧ホース
油圧補器
シェアする
マイページ