Y0715R 中実回転シリンダ 北川鉄工所 76088735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中実回転シリンダY0715R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)15
内容量1個注文コード76088735品番Y0715R
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

中実のKITAGAWAスタンダードタイプ。
ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵の安全構造。
リニアセンサ取付可能(オプション)。

ストローク(mm)
15
質量(kg)
4
寸法L(mm)
106
寸法H(mm)
M20
寸法A(mm)
75
仕様
●ドレン量(l/min):0.8●ピストン推力(kN)(kgf):16.6(1693)(押側)/13.9(1417)(引側)●ピストン表面積(cm2):44(押側)/37(引側)
最高使用圧力(MPa)
油圧力:4.0(40.8kgf/cm2)
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
65
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
104
寸法P(mm)
46(max.)/31(min.)
寸法M(mm)
66
寸法N(mm)
127
寸法J(mm)
35
寸法G(mm)
21
寸法K(mm)
172
寸法Q(mm)
6-M6×20
寸法R(mm)
133
慣性モーメント(kg・m2)
0.003
最高回転速度(min-1)
6000
注意
※ピストン推力:油圧力4.0MPa(40.8kgf/cm2)。
※ドレン量は油圧力3.0MPa(30.6kgf/cm2)、油温50℃の時。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする