Y1530RE47 中実回転シリンダ(近接スイッチ取付可能) 北川鉄工所 76088927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中実回転シリンダ(近接スイッチ取付可能)Y1530RE47

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)30
内容量1個注文コード76088927品番Y1530RE47
参考基準価格(税別)¥345,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

中実のKITAGAWAスタンダードタイプ。
ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵の安全構造。

ストローク(mm)
30
質量(kg)
14
寸法L(mm)
163
寸法H(mm)
M30
寸法F(mm)
45
仕様
●ドレン量(L/Min):0.8●ピストン表面積(cm2):174(押側)/160(引側)
最高使用圧力(MPa)
油圧力:4
寸法S(mm)
23
寸法D(mm)
130
寸法E(mm)
110
寸法C(mm)
190
寸法T(mm)
41
寸法P(mm)
56(Max)/26(Min)
寸法M(mm)
106
寸法N(mm)
169
寸法J(mm)
45
寸法G(mm)
31
寸法K(mm)
269
寸法Q(mm)
12-M12×24(深さ)
寸法R(mm)
175
慣性モーメント(kg・m2)
0.048
推力(kN)
ピストン:65.0(押側)/60.0(引側)
最高回転速度(min-1)
5500
注意
※近接スイッチは付属していません。お客様の制御装置に合わせて、寸法図を参考にご用意願います。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする