AY1720R 中実回転エアーシリンダ 北川鉄工所 76088875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中実回転エアーシリンダAY1720R

商品レビューを投稿する
返品不可
ストローク(mm)20
内容量1個注文コード76088875品番AY1720R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥191,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

低推力でも確実な動作!
歪みやすい薄肉ワーク加工に最適なエアシリンダ。

ストローク(mm)
20
質量(kg)
8.2
寸法L(mm)
65(max.)/45(min.)
寸法A(mm)
200
寸法F(mm)
25
仕様
●ピストン推力(kN)(kgf):8.5(867)(押側)/8.2(836)(引側)●ピストン表面積(cm2):227(押側)/220(引側)
最高使用圧力(MPa)
エア:0.8(8.2kgf/cm2)
寸法S(mm)
45
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
80(h7)
寸法B(mm)
195
寸法C(mm)
140
寸法T(mm)
5
寸法W(mm)
M10×16
寸法N(mm)
82
寸法G(mm)
17(H8)
寸法K(mm)
162
寸法R(mm)
118
寸法U(mm)
M16
寸法V(mm)
30
慣性モーメント(kg・m2)
0.028
最高回転速度(min-1)
5000
注意
※ピストン推力:エア圧0.5MPa(5.1kgf/cm2)【効率75%時】。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする