曜日別特売
RTN-06 リターナ IH対応 ふきこぼれにくい鍋 18cm ガラス蓋 カクセー 76116945

本体

RTN-06 リターナ IH対応 ふきこぼれにくい鍋 18cm ガラス蓋 カクセー 76116945
RTN-06 リターナ IH対応 ふきこぼれにくい鍋 18cm ガラス蓋 カクセー 76116945
RTN-06 リターナ IH対応 ふきこぼれにくい鍋 18cm ガラス蓋 カクセー 76116945
RTN-06 リターナ IH対応 ふきこぼれにくい鍋 18cm ガラス蓋 カクセー 76116945
RTN-06 リターナ IH対応 ふきこぼれにくい鍋 18cm ガラス蓋 カクセー 76116945

リターナ IH対応 ふきこぼれにくい鍋 18cm ガラス蓋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76116945
品番
RTN-06
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

丸みのある底と高さのあるフチで吹きこぼれをブロック!吹きこぼれにくい両手鍋です。お手持ちのセイロ(直径19cm推奨)を使う時にも安定しやすいフチ形状。様々な調理に使いやすい18cm、自立するガラス蓋付きです。

材質
本体:ステンレス鋼、フタ:全面物理強化ガラス、本体・フタ取っ手:フェノール樹脂
厚さ(mm)
鍋底:0.5
寸法(mm)
長さ306×幅210×高さ153
質量(g)
717
対応
IH(100V/200V)、ガスコンロ
満水容量(L)
2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする