アイススラリーメーカー ブルー
冷やして注いで混ぜるだけ。簡単美味しいアイススラリーメーカーです。お好みのジュースを凍らせたカップに注いで混ぜるだけ。アイススラリーは細かな氷の粒が液体に分散した状態の飲料です。体内から冷やしてくれるため、熱中症対策にもおすすめです。
- 用途
- 暑い日の熱中症対策に。
- 仕様
- 攪拌時間:5~7分
- セット内容
- 本体、スプーン、取扱説明書
- 寸法(mm)
- 98×98×122
- 色
- ブルー
- 質量(g)
- 330
- 耐熱温度(℃)
- 110
- 耐冷温度(℃)
- -30
- 満水容量(mL)
- 320(使用容量:180)
- 内容量
- 1個
注意
※台所用中性洗剤以外で洗わないでくださいタンブラー の新着商品
カテゴリ
































