リブプラス
カローテ PRESSOFF炭酸対応マグボトル
炭酸飲料対応の保温保冷機能付きボトル。シリコーンカバー付きで滑りにくい。ガス抜きボタン付き。
材質
内びん・胴部/ステンレス鋼、ふた栓/ポリプロピレン、パッキン・シリコーンカバー/シリコーン、表面加工/ポリエステル粉体塗装
色
アイボリー
容量(mL)
600
質量(g)
340
寸法(cm)
7.3×7.3×27
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05669111
NM-5317
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
10日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください