曜日別特売

カローテ さや付きセラミック塗装 三徳包丁135mm/アイボリー

カローテ さや付きセラミック塗装 三徳包丁135mm/アイボリー - リブプラス

専用さや付きのセラミック塗装包丁。持ちやすいハンドル。刃はセラミック塗装+ディンプル加工で切った食材がくっつきにくい。

材質
刃身/ステンレス刃物鋼(表面:セラミック塗膜加工)、ハンドル/ポリプロピレン、さや/ポリプロピレン
色
アイボリー
質量(g)
100
寸法(cm)
31.5×3.7×1.5
刃渡り(mm)
135
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05669242NM-5361
オープン
¥809
¥890(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする