曜日別特売

アイススラリーメーカー イエロー

アイススラリーメーカー イエロー - ライフオンプロダクツアイススラリーメーカー イエロー - ライフオンプロダクツアイススラリーメーカー イエロー - ライフオンプロダクツアイススラリーメーカー イエロー - ライフオンプロダクツアイススラリーメーカー イエロー - ライフオンプロダクツアイススラリーメーカー イエロー - ライフオンプロダクツ

冷やして注いで混ぜるだけ。簡単美味しいアイススラリーメーカーです。お好みのジュースを凍らせたカップに注いで混ぜるだけ。アイススラリーは細かな氷の粒が液体に分散した状態の飲料です。体内から冷やしてくれるため、熱中症対策にもおすすめです。

用途
暑い日の熱中症対策に。
仕様
攪拌時間:5~7分
セット内容
本体、スプーン、取扱説明書
寸法(mm)
98×98×122
色
イエロー
質量(g)
330
耐熱温度(℃)
110
耐冷温度(℃)
-30
満水容量(mL)
320(使用容量:180)
内容量
1個
注意
※台所用中性洗剤以外で洗わないでください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76146196LCAKC003-YL
オープン
¥2,060
¥2,266(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする