ライフオンプロダクツ
ミニターボファン ウエストクリップ付 モカ
ベルトやボトムスに掛けて服の中に直接送風。パワフルな風が吹き抜け猛暑日も涼しく快適になります。付属のネックストラップの使用で首掛けもでき、シーンに応じてご使用いただけます。
用途
通勤通学中の暑さ対策に。
寸法(mm)
71×55×49
色
モカ
質量(g)
95
消費電力(W)
5
電源
DC5V 1A
コード長さ(mm)
【電源】USBコード(Type-C):約750
充電時間(時間)
4
充電池タイプ
リチウムイオン電池 3.7V 2000mAh
使用時間(時間)
【満充電時】約2(強)~12(微風)
内容量
1個
注意
※強い衝撃を与えないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76146300
LCAF042-MO
オープン
¥
3,470
¥
3,817
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください