曜日別特売

一口ビール

一口ビール - ヨシカワ

食前酒のグラスとしてもおすすめ!
小振りなので女性でも持ちやすく、食前酒のグラスとしてもおすすめなサイズです。

材質
18-8ステンレス
容量(mL)
190
質量(g)
72
寸法(縦×横×高さ)(mm)
61×61×107
内容量
1セット(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76187819YJ1108
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする