曜日別特売

くるめん亭のふきこぼれにくい鍋 片手鍋

くるめん亭のふきこぼれにくい鍋 片手鍋 - ヨシカワくるめん亭のふきこぼれにくい鍋 片手鍋 - ヨシカワくるめん亭のふきこぼれにくい鍋 片手鍋 - ヨシカワくるめん亭のふきこぼれにくい鍋 片手鍋 - ヨシカワ

ふきこぼれをダブルブロック。
鍋の側面形状と、上部の段形状により沸騰したお湯や汁などを循環させ、ふきこぼれを防ぎます。
フタに穴ありで、お湯切りがカンタン!
インスタント麺を茹でたり、煮物にも便利な小さめ16cm。
ガス火、200V IHでも熱源を選ばず安全にお使いいただけます。

材質
本体/21crステンレス(0.7mm)、フタ/ステンレス、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂
質量(g)
580
サイズ(cm)
16
容量(L)
2.1
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
323×188×143
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76190321SJ3199
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする