曜日別特売
SJ3199 くるめん亭のふきこぼれにくい鍋 片手鍋 ヨシカワ 76190321

SJ3199 くるめん亭のふきこぼれにくい鍋 片手鍋 ヨシカワ 76190321
SJ3199 くるめん亭のふきこぼれにくい鍋 片手鍋 ヨシカワ 76190321
SJ3199 くるめん亭のふきこぼれにくい鍋 片手鍋 ヨシカワ 76190321
SJ3199 くるめん亭のふきこぼれにくい鍋 片手鍋 ヨシカワ 76190321

くるめん亭のふきこぼれにくい鍋 片手鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76190321
品番
SJ3199
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ふきこぼれをダブルブロック。
鍋の側面形状と、上部の段形状により沸騰したお湯や汁などを循環させ、ふきこぼれを防ぎます。
フタに穴ありで、お湯切りがカンタン!
インスタント麺を茹でたり、煮物にも便利な小さめ16cm。
ガス火、200V IHでも熱源を選ばず安全にお使いいただけます。

材質
本体/21crステンレス(0.7mm)、フタ/ステンレス、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂
質量(g)
580
サイズ(cm)
16
容量(L)
2.1
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
323×188×143

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする