曜日別特売

燕三条製 IH対応ラーメン鍋

燕三条製 IH対応ラーメン鍋 - ヨシカワ燕三条製 IH対応ラーメン鍋 - ヨシカワ燕三条製 IH対応ラーメン鍋 - ヨシカワ燕三条製 IH対応ラーメン鍋 - ヨシカワ燕三条製 IH対応ラーメン鍋 - ヨシカワ燕三条製 IH対応ラーメン鍋 - ヨシカワ燕三条製 IH対応ラーメン鍋 - ヨシカワ燕三条製 IH対応ラーメン鍋 - ヨシカワ

1~2人用の小さなラーメン鍋。
麺まで器に一緒に移せる幅広な注ぎ口と、インスタントラーメンに作りに便利な目安目盛り付きです。
インスタントラーメンやうどんはもちろん、通常の片手鍋としてもご使用いただけます。
一枚板を加工した形状なので、お手入れもしやすいです。
蓋は別売りとなります。
IH対応。

材質
本体/ステンレス(0.7mm)、ツマミ/フェノール樹脂
質量(g)
310
容量(L)
1.7
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約340×210×75
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76190470SJ3583
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする