曜日別特売
SJ3583 燕三条製 IH対応ラーメン鍋 ヨシカワ 76190470

SJ3583 燕三条製 IH対応ラーメン鍋 ヨシカワ 76190470
SJ3583 燕三条製 IH対応ラーメン鍋 ヨシカワ 76190470
SJ3583 燕三条製 IH対応ラーメン鍋 ヨシカワ 76190470
SJ3583 燕三条製 IH対応ラーメン鍋 ヨシカワ 76190470
SJ3583 燕三条製 IH対応ラーメン鍋 ヨシカワ 76190470
SJ3583 燕三条製 IH対応ラーメン鍋 ヨシカワ 76190470
SJ3583 燕三条製 IH対応ラーメン鍋 ヨシカワ 76190470
SJ3583 燕三条製 IH対応ラーメン鍋 ヨシカワ 76190470
SJ3583 燕三条製 IH対応ラーメン鍋 ヨシカワ 76190470

燕三条製 IH対応ラーメン鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76190470
品番
SJ3583
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

1~2人用の小さなラーメン鍋。
麺まで器に一緒に移せる幅広な注ぎ口と、インスタントラーメンに作りに便利な目安目盛り付きです。
インスタントラーメンやうどんはもちろん、通常の片手鍋としてもご使用いただけます。
一枚板を加工した形状なので、お手入れもしやすいです。
蓋は別売りとなります。
IH対応。

材質
本体/ステンレス(0.7mm)、ツマミ/フェノール樹脂
質量(g)
310
容量(L)
1.7
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約340×210×75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする