曜日別特売

バンビーノ ディープポット

バンビーノ ディープポット - ヨシカワバンビーノ ディープポット - ヨシカワバンビーノ ディープポット - ヨシカワバンビーノ ディープポット - ヨシカワバンビーノ ディープポット - ヨシカワバンビーノ ディープポット - ヨシカワ

茹でる・沸かす・スープ作りにちょうどいいサイズ。
2人分のパスタ(200g)を茹でるのにちょうど良いサイズ。
そばやそうめんなどにも。
中身がわかるガラス蓋。
約1.8L位のお湯が沸かせるのでケトル代わりにもなります。
片手鍋として使えます。ちょっとした煮込み料理やスープ料理などに。
ガス火はもちろん、IHにも対応。

材質
本体/ステンレス(0.6mm)、フタ/ガラス、ハンドル・ツマミ/18-8ステンレス
質量(g)
870
サイズ(cm)
16
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
235×166×210
満水容量(L)
3.2
内容量
1個
注意
※蓋を鍋本体からはみ出した状態で使用しないでください。ガラス蓋の一部分にのみ熱が加わり、破損の原因となります。
※ストーブの上で使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76188571SJ3355
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする