曜日別特売
SJ3355 バンビーノ ディープポット ヨシカワ 76188571

SJ3355 バンビーノ ディープポット ヨシカワ 76188571
SJ3355 バンビーノ ディープポット ヨシカワ 76188571
SJ3355 バンビーノ ディープポット ヨシカワ 76188571
SJ3355 バンビーノ ディープポット ヨシカワ 76188571
SJ3355 バンビーノ ディープポット ヨシカワ 76188571
SJ3355 バンビーノ ディープポット ヨシカワ 76188571

バンビーノ ディープポット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76188571
品番
SJ3355
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

茹でる・沸かす・スープ作りにちょうどいいサイズ。
2人分のパスタ(200g)を茹でるのにちょうど良いサイズ。
そばやそうめんなどにも。
中身がわかるガラス蓋。
約1.8L位のお湯が沸かせるのでケトル代わりにもなります。
片手鍋として使えます。ちょっとした煮込み料理やスープ料理などに。
ガス火はもちろん、IHにも対応。

材質
本体/ステンレス(0.6mm)、フタ/ガラス、ハンドル・ツマミ/18-8ステンレス
質量(g)
870
サイズ(cm)
16
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
235×166×210
満水容量(L)
3.2
注意
※蓋を鍋本体からはみ出した状態で使用しないでください。ガラス蓋の一部分にのみ熱が加わり、破損の原因となります。
※ストーブの上で使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする