曜日別特売
ERP7135BC 和風照明 ペンダントライト ENDO(遠藤照明) 77707677

ERP7135BC 和風照明 ペンダントライト ENDO(遠藤照明) 77707677
ERP7135BC 和風照明 ペンダントライト ENDO(遠藤照明) 77707677
ERP7135BC 和風照明 ペンダントライト ENDO(遠藤照明) 77707677

和風照明 ペンダントライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
77707677
品番
ERP7135BC
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
仕様
角型引掛シーリング付
材質
【セード/セード固定用ビス/セードホルダー/ソケット/シーリングカバー】ガラス(乳白)/鉄(ニッケルメッキ)/フェノール(黒)/フェノール(黒)/ポリプロピレン(黒)
消費電力(W)
6.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
全長1800×Φ200×137
LEDランプ
別売(口金:E26)
光源寿命
40000時間
調色の可否
注意
※天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面でのご使用はできません。》指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
※落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
※この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因になります。
※この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
※空調の吹き出し口など器具が風で揺れる場所には取り付けないでください。そのままご使用しますと器具の落下につながります。
※安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする