曜日別特売
7224133600 DJI Osmo Pocket 4 バッテリーハンドル DJI 77882230

7224133600 DJI Osmo Pocket 4 バッテリーハンドル DJI 77882230
7224133600 DJI Osmo Pocket 4 バッテリーハンドル DJI 77882230
7224133600 DJI Osmo Pocket 4 バッテリーハンドル DJI 77882230

DJI Osmo Pocket 4 バッテリーハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
77882230
品番
7224133600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,570
販売価格(税別)
¥8,700

バッテリーハンドルは1080mAhバッテリーを内蔵し、Osmo Pocket 4に接続すると、駆動時間を約62%延長することができます。ホットスワップに対応し、背面のUSB 3.1対応USB-Cポートには、有線デジタルヘッドフォン、有線マイク、ワイヤレスマイクレシーバーなどの外部オーディオ機器を接続できます。底部の1/4インチねじ穴で三脚などのアクセサリーに接続することもでき、使いやすさを一層向上させます。
1080p/24fps動画を撮影する場合、Osmo Pocket 4は1回のフル充電で最大240分間*の連続録画が可能です。フル充電したバッテリーハンドルを使用すると、駆動時間をさらに150分*延長できます。
* 25℃の室温環境下で、1080p/24fps (16:9)動画撮影、Wi-Fiオフ、画面オフの状態で測定。

仕様
容量:1080 mAh
サイズ:33.47×29.02×70.25 mm(長さ×幅×高さ)
質量:67.61 g
互換性
DJI Osmo Pocket 4
DJI Osmo Pocket 3
用途
Vlog,撮影,アクションカメラ,旅行
セット内容
DJI Osmo Pocket 4 バッテリーハンドル × 1
注意
※1. Osmo Pocket 4 バッテリーハンドルとOsmo Pocket 3 バッテリーハンドルは、どちらのデバイスでも充電に使用できます。
※2. Osmo Pocket 3 バッテリーハンドルはUSB 2.0のみに対応しています。Osmo Pocket 4をコンピューターやスマートフォンに接続してファイル転送を行う場合、転送速度はUSB 2.0規格に制限されます。
※3. Osmo Pocket 4 バッテリーハンドルをOsmo Pocket 3に接続した場合、ハンドルのバッテリー残量はタッチ画面に表示されません。
※4. USBポート規格の違いにより、データ転送、オーディオパススルー、デバイスのウェイクアップ機能などのシナリオで互換性が制限される場合があります。最適なご使用のために、対応するバッテリーハンドルのご使用をお勧めします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする