曜日別特売

壁掛けサーキュレーター

壁掛けサーキュレーター - コイズミ(小泉成器)壁掛けサーキュレーター - コイズミ(小泉成器)壁掛けサーキュレーター - コイズミ(小泉成器)壁掛けサーキュレーター - コイズミ(小泉成器)壁掛けサーキュレーター - コイズミ(小泉成器)壁掛けサーキュレーター - コイズミ(小泉成器)壁掛けサーキュレーター - コイズミ(小泉成器)壁掛けサーキュレーター - コイズミ(小泉成器)

羽根径約15cmの壁掛けDCタイプのサーキュレーター
ヘッドがまるっと取り外しできるから日常のお手入れがラクに
工具なしでガードや羽根も分解できる
DCモーター搭載、風量7段階調節
自動首振り 左右約80度、手動首振り 上下約90度
入/切タイマー 1~7時間
リモコン付属

幅(mm)200質量(kg)1.3高さ(mm)250奥行(mm)250電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)16ハネ径(cm)約15機能風量調節:7段階色(本体)ホワイト適用畳数18畳(目安)左右首振約80(自動)上下首振上下約90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78095346KCF1566W
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする