曜日別特売
KCF1567W 壁掛けサーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095179

KCF1567W 壁掛けサーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095179
KCF1567W 壁掛けサーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095179
KCF1567W 壁掛けサーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095179
KCF1567W 壁掛けサーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095179
KCF1567W 壁掛けサーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095179
KCF1567W 壁掛けサーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095179
KCF1567W 壁掛けサーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095179
KCF1567W 壁掛けサーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095179
KCF1567W 壁掛けサーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095179
KCF1567W 壁掛けサーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095179
KCF1567W 壁掛けサーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095179

壁掛けサーキュレーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78095179
品番
KCF1567W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

羽根径約15cmの壁掛けACタイプのサーキュレーター
ヘッドがまるっと取り外しできるから日常のお手入れがラクに
工具なしでガードや羽根も分解できる
風量3段階調節
自動首振り 左右約80度、手動首振り 上下90度

幅(mm)
200
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
250
奥行(mm)
250
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
22/24
コード長さ(m)
電源:約2.0
機能
風量調節:3段階調節
左右首振
約80(自動)
上下首振
上下90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする