よこやま
片手鍋18cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2200mL)
注文コード
79772686
品番
EJSA-800
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
熱の伝わりの良いアルミ芯三層構造。
ステンレスハンドルで食洗器、オーブン調理、焚火、炙り火にも対応。
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
鍋本体:ステンレス鋼、アルミニウム(三層構造)(底の厚さ2.0mm)、蓋・ハンドル:ステンレス鋼
寸法(mm)
約185×325×145(本体高さ:90)
質量(g)
約920
容量(L)
約2.2