曜日別特売

ユニバーサルダウンライト

ユニバーサルダウンライト - 三菱電機ユニバーサルダウンライト - 三菱電機

光源のまぶしさを抑えたグレアレスタイプ。
器具の存在感が和らぐことで,空間に溶け込み,落ち着いた雰囲気を演出します。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応
光が直接目に入りにくく,LED特有のまぶしさを抑えます
COB(チップオンボード)により多重影を解消したシャープな配光
電球色(3000K)

定格
調光(位相)5~100%
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
クラス100 9.7/クラス60 6.7
平均演色評価数(Ra)
95
時間
光束維持:40000時間
色温度(K)
3000
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色
明るさ
クラス100/クラス60
埋込穴(Φmm)
75
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ビーム角(度)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79586800EL-D0543L/K1/2:約16固有:クラス100 44.3/クラス60 46.2器具:クラス100 430/クラス60 310
22,600
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
79586809EL-D0543L/W1/2:約16固有:クラス100 44.3/クラス60 46.2器具:クラス100 430/クラス60 310
22,600
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
79586836EL-D0544L/K1/2:約23固有:クラス100 47.4/クラス60 50.7器具:クラス100 460/クラス60 340
22,600
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
79586845EL-D0544L/W1/2:約23固有:クラス100 47.4/クラス60 50.7器具:クラス100 460/クラス60 340
22,600
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする