曜日別特売
EL-D0543L/K ユニバーサルダウンライト 三菱電機 79586800

ユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
光束(Lm)
器具:クラス100 430/クラス60 310
注文コード
79586800
品番
EL-D0543L/K
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

光源のまぶしさを抑えたグレアレスタイプ。
器具の存在感が和らぐことで,空間に溶け込み,落ち着いた雰囲気を演出します。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応
光が直接目に入りにくく,LED特有のまぶしさを抑えます
COB(チップオンボード)により多重影を解消したシャープな配光
電球色(3000K)

ビーム角(度)
1/2:約16
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:クラス100 44.3/クラス60 46.2
光束(Lm)
器具:クラス100 430/クラス60 310
定格
調光(位相)5~100%
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
クラス100 9.7/クラス60 6.7
平均演色評価数(Ra)
95
時間
光束維持:40000時間
色温度(K)
3000
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色
明るさ
クラス100/クラス60
埋込穴(Φmm)
75
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする