曜日別特売

調光ダウンライト レンズ別

調光ダウンライト レンズ別 - 三菱電機調光ダウンライト レンズ別 - 三菱電機

ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)14°から28°までの4種類の別売専用レンズの選択で,様々なシーンに合わせたライティングが可能です。
電源ユニットの選択で出力が変わります
専用調光器と組合せて5~100%の連続調光が出来ます
照射自由度を向上させるダブルスイングと360°回転機構
平均演色評価数(Ra)85
昼白色(5000K)

定格
電源により固定出力か連続調光選択式
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間
色温度(K)
5000
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色
明るさ
クラス100/75(電源による)
埋込穴(Φmm)
100
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79589740EL-D0801N/1K
10,500
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
79589749EL-D0801N/1W
10,500
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする