曜日別特売
EL-D0801N/1W 調光ダウンライト レンズ別 三菱電機 79589749

調光ダウンライト レンズ別

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79589749
品番
EL-D0801N/1W
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)14°から28°までの4種類の別売専用レンズの選択で,様々なシーンに合わせたライティングが可能です。
電源ユニットの選択で出力が変わります
専用調光器と組合せて5~100%の連続調光が出来ます
照射自由度を向上させるダブルスイングと360°回転機構
平均演色評価数(Ra)85
昼白色(5000K)

定格
電源により固定出力か連続調光選択式
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間
色温度(K)
5000
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色
明るさ
クラス100/75(電源による)
埋込穴(Φmm)
100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする