曜日別特売

LEDブラケット L無し

LEDブラケット L無し - 三菱電機

使用目的に合わせて天井・壁面に取り付け可能。
セードが可動することで,照射物や空間を自由に照らすことが可能です。
壁面・天井面に取付可能
目的に合わせて光の向きを調節できます
上下の首振り範囲は60°,回転範囲は325°
器具の出幅は150mm(真下)と器具の存在感を抑えます
E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79618625EL-VE1723C
18,700
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする