曜日別特売
EL-VE1723C LEDブラケット L無し 三菱電機 79618625

LEDブラケット L無し

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79618625
品番
EL-VE1723C
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

使用目的に合わせて天井・壁面に取り付け可能。
セードが可動することで,照射物や空間を自由に照らすことが可能です。
壁面・天井面に取付可能
目的に合わせて光の向きを調節できます
上下の首振り範囲は60°,回転範囲は325°
器具の出幅は150mm(真下)と器具の存在感を抑えます
E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする