FREEZA WFシリーズ 586L6ドア冷蔵庫
大容量で使いやすい。冷凍しても食材の美味しさを保つFREEZAシリーズ。たっぷり入って使いやすい3段冷凍室、食材を凍らせる・保存する・解凍する3ステップで美味しく保つ機能を搭載。業務用レベルでの急速冷凍で食材の美味しさをキープし、温度変化を小さくする運転制御で霜付きを押さえます。また、素早く冷却して粗熱取りや調理時間を短縮できる粗熱取りなど、さりげない使いやすさが毎日を快適にかえる冷蔵庫です。
- 仕様
- ノンフロン:〇
- 質量(kg)
- 129
- 奥行(mm)
- 据付必要:702
- 容量(L)
- 冷蔵室:298<221/うちチルドルーム20>、野菜室:106<73>、製氷室:23<10>、冷凍室:159<100>(<食品収納スペースの目安>)
- 外寸(mm)
- 幅685×奥行699×高さ1855
- 機能
- IoLIFE(無線LAN接続)、かってにエコ、とってもエコ、ガラスドア、Ag+マルチバイオ脱臭、W-UV除菌、らくらくオープン(野菜室・冷凍室下段)、半ドアアラーム、マジック大容量、DSP制御、ecoモード、製氷室:かってに氷、一気製氷、洗える給水経路、Ag+抗菌製氷皿、野菜室:ハンドル付き使い切り野菜Box、お掃除口、ボトルコーナー(2Lペットボトル×6)、冷蔵室:タッチオープン、フラット照明(LED)、フリードアポケット、卵収納、ダブルボトルポケット(2Lペットボトル×5)、チューブスタンド付きドアポケット、チルドルーム(deliチルド・氷結晶チルド・ブースト解凍モード)、全段ガラス棚、フリー棚、2アクション棚(プラス1段)、フリーケース、浄水フィルター付き給水タンク、冷凍室:冷凍室上段:おいしさ密封急冷凍、美味しさ持続気上質冷凍+、粗熱取り、冷凍室:3段冷凍室、美味しさ持続上質冷凍+、オートパワフル冷凍(可変プレクール)、おそうじ口、仕切れる冷凍室
- 扉開閉方式
- 両開き
- 定格消費電力(W)(50/60Hz)
- 電動機:97/97、電熱装置:188/188
- 霜取方法
- 自動
- 扉枚数(枚)
- 6
- 年間消費電力量(kWh/年)
- (50/60Hz)294
- 定格内容積(L)
- 586
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
カテゴリ

























