GR-A590WF(ZH) FREEZA WFシリーズ 586L6ドア冷蔵庫 東芝 79828485

GR-A590WF(ZH) FREEZA WFシリーズ 586L6ドア冷蔵庫 東芝 79828485
GR-A590WF(ZH) FREEZA WFシリーズ 586L6ドア冷蔵庫 東芝 79828485
GR-A590WF(ZH) FREEZA WFシリーズ 586L6ドア冷蔵庫 東芝 79828485
GR-A590WF(ZH) FREEZA WFシリーズ 586L6ドア冷蔵庫 東芝 79828485

FREEZA WFシリーズ 586L6ドア冷蔵庫GR-A590WF(ZH)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
色アッシュグレージュ
内容量1台注文コード79828485品番GR-A590WF(ZH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
¥399,800

大容量で使いやすい。冷凍しても食材の美味しさを保つFREEZAシリーズ。たっぷり入って使いやすい3段冷凍室、食材を凍らせる・保存する・解凍する3ステップで美味しく保つ機能を搭載。業務用レベルでの急速冷凍で食材の美味しさをキープし、温度変化を小さくする運転制御で霜付きを押さえます。また、素早く冷却して粗熱取りや調理時間を短縮できる粗熱取りなど、さりげない使いやすさが毎日を快適にかえる冷蔵庫です。

色
アッシュグレージュ
仕様
ノンフロン:〇
質量(kg)
129
奥行(mm)
据付必要:702
容量(L)
冷蔵室:298<221/うちチルドルーム20>、野菜室:106<73>、製氷室:23<10>、冷凍室:159<100>(<食品収納スペースの目安>)
外寸(mm)
幅685×奥行699×高さ1855
機能
IoLIFE(無線LAN接続)、かってにエコ、とってもエコ、ガラスドア、Ag+マルチバイオ脱臭、W-UV除菌、らくらくオープン(野菜室・冷凍室下段)、半ドアアラーム、マジック大容量、DSP制御、ecoモード、製氷室:かってに氷、一気製氷、洗える給水経路、Ag+抗菌製氷皿、野菜室:ハンドル付き使い切り野菜Box、お掃除口、ボトルコーナー(2Lペットボトル×6)、冷蔵室:タッチオープン、フラット照明(LED)、フリードアポケット、卵収納、ダブルボトルポケット(2Lペットボトル×5)、チューブスタンド付きドアポケット、チルドルーム(deliチルド・氷結晶チルド・ブースト解凍モード)、全段ガラス棚、フリー棚、2アクション棚(プラス1段)、フリーケース、浄水フィルター付き給水タンク、冷凍室:冷凍室上段:おいしさ密封急冷凍、美味しさ持続気上質冷凍+、粗熱取り、冷凍室:3段冷凍室、美味しさ持続上質冷凍+、オートパワフル冷凍(可変プレクール)、おそうじ口、仕切れる冷凍室
扉開閉方式
両開き
定格消費電力(W)(50/60Hz)
電動機:97/97、電熱装置:188/188
霜取方法
自動
扉枚数(枚)
6
年間消費電力量(kWh/年)
(50/60Hz)294
定格内容積(L)
586
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥14,000/税込¥15,400
北海道地方数量1につき¥18,000/税込¥19,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする