曜日別特売

軽い片手鍋(IH対応) 18cm

軽い片手鍋(IH対応) 18cm - 貝印軽い片手鍋(IH対応) 18cm - 貝印

洗い物や収納するときに便利!とっても軽い鍋!鍋の側面を薄くして軽量化しました。IH・ガス火どちらにも使えます。持ちやすい独自のハンドル形状。
キズや汚れに強いコーティング。場所を取らない!立てて置けるガラス蓋。

材質
【鍋】表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:耐熱焼付け塗装 材料の種類/本体:アルミニウム合金 貼り底:ステンレススチール 底の厚さ:2.6mm 取付金具:アルミニウム合金 取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) ハンドルキャップ:ナイロン(耐熱温度200度)【蓋】材料の種類/本体:強化ガラス製器具(強化の種類:全面物理強化) フレーム部:ステンレススチール スタンド部:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
寸法(mm)
342×196×113
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80797599000DW5643
¥3,100
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする