曜日別特売
000DW5643 軽い片手鍋(IH対応) 18cm 貝印 80797599

000DW5643 軽い片手鍋(IH対応) 18cm 貝印 80797599
000DW5643 軽い片手鍋(IH対応) 18cm 貝印 80797599

軽い片手鍋(IH対応) 18cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80797599
品番
000DW5643
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

洗い物や収納するときに便利!とっても軽い鍋!鍋の側面を薄くして軽量化しました。IH・ガス火どちらにも使えます。持ちやすい独自のハンドル形状。
キズや汚れに強いコーティング。場所を取らない!立てて置けるガラス蓋。

材質
【鍋】表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:耐熱焼付け塗装 材料の種類/本体:アルミニウム合金 貼り底:ステンレススチール 底の厚さ:2.6mm 取付金具:アルミニウム合金 取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) ハンドルキャップ:ナイロン(耐熱温度200度)【蓋】材料の種類/本体:強化ガラス製器具(強化の種類:全面物理強化) フレーム部:ステンレススチール スタンド部:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
寸法(mm)
342×196×113

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする